text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M10


Artículo No.
Diámetro
Marca FABORY
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca FABORY
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 16
h 18
m (max.) 8
P 1.5
s 17
Grosor de la pared t 13

Estándares

DIN 1587
NEN 1618

Números de artículo

Artículo No. 51409.100.001
EAN 8715494538350
UBB 500627338162
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.