Carrosserie Carco bvba - 8797416030350
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
Tuercas de mariposa
51400
51400.080.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
12.5
h
15
m (max.)
6.5
P
1.25
s
13
Grosor de la pared t
11
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
51400.080.001
EAN
8715492285799
UBB
950355226065
UNSPSC
31161705