text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M22


Artículo No.
Diámetro
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.

Dimensiones

d-D M22
dk (max.) 31
h 39
m (max.) 18
P 2.5
s 32
Grosor de la pared t 29

Estándares

DIN 1587
NEN 1618

Números de artículo

Artículo No. 51400.220.001
EAN 8715492285867
UBB 950355584281
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.