Nedtrain Oud
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
Tuercas de mariposa
51400
51400.200.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Dependiendo de la disponibilidad, se pueden suministrar tanto A1 como A2.
Dimensiones
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
Grosor de la pared t
26
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
51400.200.001
EAN
8715492285850
UBB
950355226487
UNSPSC
31161705