MAVE B.V.
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
Tuercas de mariposa
55400
55400.300.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M30 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
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
M30
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M30
dk (max.)
42
h
52
m (max.)
24
P
3.5
s
46
Grosor de la pared t
38
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
55400.300.001
EAN
8715492344427
UBB
950355600442
UNSPSC
31161705