Manfield
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
Tuercas de mariposa
16516
16516.050.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Cincado pasivado a negro 6 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dk (max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
Grosor de la pared t
7.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1587
NEN
1618
Números de artículo
Artículo No.
16516.050.001
EAN
8715493188334
UBB
951355082243
UNSPSC
31161705