text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal BSW BS 1083 Acero de corte Sin revestimiento Gr.A torneado 1.3/4

Artículo No.
Diámetro
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth

Especificaciones

Diámetro 1.3/4 Inch
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 5
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.torneado

Dimensiones

A 2.58
E 1.625

Estándares

BS 1083

Números de artículo

Artículo No. 11200.444.001
EAN 8715492570246
UBB 950355082252
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.