text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja UNC ASME ≈B18.2.2 Acero de corte Cincado 04 1.1/2

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 6

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Clase 040
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 6

Dimensiones

F 2.25
H (max.) 0.88

Estándares

ASME ≈B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 11840.381.001
EAN 8715492574589
UBB 950355100567
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.