Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
01580
01580.240.001
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
Tuerca hexagonal baja rosca oversized DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 M24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized
Dimensiones
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
Números de artículo
Artículo No.
01580.240.001
EAN
8715492413543
UBB
950355026655
UNSPSC
31161727