text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca oversized DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 M14

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M14
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized

Dimensiones

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Estándares

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-405-1

Números de artículo

Artículo No. 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.