text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M48X1,50 (LH)

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M48
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11074.480.150
EAN 8715492569486
UBB 950355717691
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.