text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M42X1,50 (LH)

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M42
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Estándares

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-453

Números de artículo

Artículo No. 11074.420.150
EAN 8715492569455
UBB 950355717360
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.