Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11074
11074.360.200
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M36X2,00 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M36
m
18
P
2
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8675
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
Números de artículo
Artículo No.
11074.360.200
EAN
8715492569424
UBB
950355717105
UNSPSC
31161727