Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11074
11074.360.150
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M36X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11074.360.150
EAN
8715492569417
UBB
950355717022
UNSPSC
31161727