Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11074
11074.330.150
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M33X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M33
m
16.5
P
1.5
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11074.330.150
EAN
8715492569400
UBB
950355716941
UNSPSC
31161727