text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M27X2,00 (LH)

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M27
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Estándares

NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 11074.270.200
EAN 8715492569370
UBB 950355716602
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.