text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M16X1,00 (≠DIN) (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M16
m 8
P 1
s 24

Estándares

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11074.160.100
EAN 8715492569295
UBB 950355716032
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.