Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11074
11074.140.150
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M14X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M14
m
7
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
Números de artículo
Artículo No.
11074.140.150
EAN
8715492569288
UBB
950355715950
UNSPSC
31161727