text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M30X2,00 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica fina
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Estándares

NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 51166.300.200
EAN 8715492274298
UBB 951355082813
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.