text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 M20X1,50 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M20
m 10
P 1.5
s 30

Estándares

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 51166.200.150
EAN 8715492274250
UBB 951355082409
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.