Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11075
11075.300.200
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M30X2,00 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M30
m
15
P
2
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
11075.300.200
EAN
8715492569608
UBB
951355080759
UNSPSC
31161727