text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M24X2,00 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M24
m 12
P 2
s 36

Estándares

DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11075.240.200
EAN 8715492569585
UBB 951355080593
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.