Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11075
11075.180.150
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M18X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M18
m
9
P
1.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
NEN
2334-B
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
11075.180.150
EAN
8715492569554
UBB
951355080346
UNSPSC
31161727