text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M12X1,00 (≠DIN) (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Estándares

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453

Números de artículo

Artículo No. 11075.120.100
EAN 8715492569509
UBB 951355080189
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.