text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda M6 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Clase 035
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Rosca Métrica
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M6
m 3.2
P 1
s 10

Estándares

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-405-1
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 51093.060.001
EAN 8715492268327
UBB 950355849114
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.