Tuercas hexagonales bajas
51093
51093.100.001
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda M10 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Rosca
Métrica
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M10
m
5
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
51093.100.001
EAN
8715492268341
UBB
951355074083
UNSPSC
31161727