Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11382
11382.080.001
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
Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero Cincado 04 M8 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-405-1
ISO
4035
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Números de artículo
Artículo No.
11382.080.001
EAN
8715492571564
UBB
950355821055
UNSPSC
31161727