text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja rosca izquierda DIN 439 2 Acero Cincado 04 M16 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M16
m 8
P 2
s 24

Estándares

ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 11382.160.001
EAN 8715492571595
UBB 950355821394
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.