Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
01586
01586.140.001
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
Tuerca hexagonal baja rosca ISO métrica DIN 439 2 Acero Galvanizado caliente 04 M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Dimensiones
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
01586.140.001
EAN
8715492413574
UBB
951355062518
UNSPSC
31161727