text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M64X2,00 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M64
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M64
m 32
P 2
s 95

Estándares

NF E25-453
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11070.640.200
EAN 8715492569226
UBB 950355708294
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.