text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M64X1,50 (≠DIN)

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M64
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M64
m 32
P 1.5
s 95

Estándares

NF E25-453
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11070.640.150
EAN 8715492569219
UBB 950355708112
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.