text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M56X4,00 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M56
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M56
m 28
P 4
s 85

Estándares

NEN 2334-B
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11070.560.400
EAN 8715492569202
UBB 950355715463
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.