Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11070
11070.480.200
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M48X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
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
M48
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M48
m
24
P
2
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11070.480.200
EAN
8715492569141
UBB
950355714888
UNSPSC
31161727