Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11070
11070.330.200
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M33X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M33
m
16.5
P
2
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
11070.330.200
EAN
8715492568977
UBB
950355713633
UNSPSC
31161727