text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M22X1,00 (≠DIN)

Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M22
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Estándares

DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.