text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M16X1,00 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M16
m 8
P 1
s 24

Estándares

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453

Números de artículo

Artículo No. 11070.160.100
EAN 8715492568762
UBB 950355343530
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.