text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M12X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M12
m 6
P 1.5
s 19

Estándares

NF E25-453
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11070.120.150
EAN 8715492568724
UBB 950355343209
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.