Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11070
11070.100.100
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M10X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M10
m
5
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
11070.100.100
EAN
8715494508230
UBB
500621759686
UNSPSC
31161727