FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tuercas hexagonales bajas
55092
55092.330.200
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 040 M33X2,00
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M33
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M33
m
16.5
P
2
s
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
55092.330.200
EAN
8715494135283
UBB
500571541688
UNSPSC
31161727