text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 040 M14X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Estándares

NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Números de artículo

Artículo No. 55092.140.150
EAN 8715492333025
UBB 950355570579
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.