text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 040 M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M10
m 5
P 1
s 17

Estándares

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 55092.100.100
EAN 8715492332981
UBB 950355570322
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.