text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M8X0,75 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensiones

d-D M8
m 4
P 0.75
s 13

Estándares

NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 51092.080.075
EAN 8715494139533
UBB 500571314557
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.