text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M30X2,00


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensiones

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Estándares

NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 51092.300.200
EAN 8715492268303
UBB 950355806536
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.