FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tuercas hexagonales bajas
51092
51092.270.150
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M27X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensiones
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
Números de artículo
Artículo No.
51092.270.150
EAN
8715492268273
UBB
950355569928
UNSPSC
31161727