text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M14X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensiones

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Estándares

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 51092.140.150
EAN 8715492268204
UBB 950355569357
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.