text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 040 M22X2,00


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Estándares

DIN 439-2
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 55092.220.200
EAN 8715494135238
UBB 500571425775
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.