FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
55092
55092.100.125
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 040 M10X1,25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M10
m
5
P
1.25
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
Números de artículo
Artículo No.
55092.100.125
EAN
8715492332998
UBB
950355840857
UNSPSC
31161727