Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
11380
11380.360.150
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M36X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-453
Números de artículo
Artículo No.
11380.360.150
EAN
8715492571519
UBB
950355354917
UNSPSC
31161727