text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M35X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M35
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M35
m 17.5
P 1.5
s 55

Estándares

ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números de artículo

Artículo No. 11380.350.150
EAN 8717077067127
UBB 500645164905
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.