Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11380
11380.270.150
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
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439 2 Acero Cincado 04 M27X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
Números de artículo
Artículo No.
11380.270.150
EAN
8715492571472
UBB
950355092152
UNSPSC
31161727